LEGRAND - Adapterring Ax10 Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387041
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 10 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561089440
Sonepar Artikelnummer
120697437
Hersteller Artikelnummer
387041
Hersteller Typ
387041
Hersteller Artikel Nr.:
387041
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Adapterring AX10 schwarz, ø-Schlauch innen: 10 mm, Type: AX10
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


