LEGRAND - Adapterring AX12 Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387042
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 12 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561089457
Sonepar Artikelnummer
120697438
Hersteller Artikelnummer
387042
Hersteller Typ
387042
Hersteller Artikel Nr.:
387042
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
12 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Adapterring AX12 schwarz, ø-Schlauch innen: 12 mm, Type: AX12
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


