LEGRAND - Adapterring AX21 D=21 Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387044
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 21 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561089471
Sonepar Artikelnummer
120513247
Hersteller Artikelnummer
387044
Hersteller Typ
387044
Hersteller Artikel Nr.:
387044
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
21 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Adapterring AX21 D=21 schwarz, ø-Schlauch innen: 21 mm, Type: AX21
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


