LEGRAND - Adapterring AX27 D=27 Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387045
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 27 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561089488
Sonepar Artikelnummer
120513248
Hersteller Artikelnummer
387045
Hersteller Typ
387045
Hersteller Artikel Nr.:
387045
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
27 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Adapterring AX27 D=27 schwarz, ø-Schlauch innen: 27 mm, Type: AX27
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


