LEGRAND - Adapterring AX35 D=35 Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387046
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 35 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561089495
Sonepar Artikelnummer
120513249
Hersteller Artikelnummer
387046
Hersteller Typ
387046
Hersteller Artikel Nr.:
387046
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
35 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Adapterring AX35 D=35 schwarz, ø-Schlauch innen: 35 mm, Type: AX35
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


