LEGRAND - Adapterring AX52 D=52 Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387048
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 52 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561089518
Sonepar Artikelnummer
120513251
Hersteller Artikelnummer
387048
Hersteller Typ
387048
Hersteller Artikel Nr.:
387048
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
52 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.525 kg
Adapterring AX52 D=52 schwarz, ø-Schlauch innen: 50 mm, Type: AX52
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


