LEGRAND - Adapterring D=10 Rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387001
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 10 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561197862
Sonepar Artikelnummer
120697428
Hersteller Artikelnummer
387001
Hersteller Typ
387001
Hersteller Artikel Nr.:
387001
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Adapterring D=10 rot, ø-Schlauch innen: 10 mm, Type: AR10
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


