LEGRAND - Adapterring D=12 Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387032
Innendurchmesser - 12 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 74152900
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561089365
Sonepar Artikelnummer
120513252
Hersteller Artikelnummer
387032
Hersteller Typ
387032
Hersteller Artikel Nr.:
387032
Innendurchmesser:
12 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74152900
Gewicht:
0.002 kg
Adapterring D=12 Metall, ø-Schlauch innen: 12 mm, Type: AT12
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


