LEGRAND - Adapterring D=16 Gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387023
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 16 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561089273
Sonepar Artikelnummer
120697435
Hersteller Artikelnummer
387023
Hersteller Typ
387023
Hersteller Artikel Nr.:
387023
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Adapterring D=16 gelb, ø-Schlauch innen: 16 mm, Type: AG16
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


