LEGRAND - Adapterring D=16 Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387033
Innendurchmesser - 16 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 74152900
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561089372
Sonepar Artikelnummer
120697436
Hersteller Artikelnummer
387033
Hersteller Typ
387033
Hersteller Artikel Nr.:
387033
Innendurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74152900
Gewicht:
0.005 kg
Adapterring D=16 Metall, ø-Schlauch innen: 16 mm, Type: AT16
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


