LEGRAND - Adapterring D=16 Rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387003
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 16 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561197923
Sonepar Artikelnummer
120697429
Hersteller Artikelnummer
387003
Hersteller Typ
387003
Hersteller Artikel Nr.:
387003
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Adapterring D=16 rot, ø-Schlauch innen: 16 mm, Type: AR16
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


