LEGRAND - Adapterring D=16 Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387043
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 16 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561089464
Sonepar Artikelnummer
120697439
Hersteller Artikelnummer
387043
Hersteller Typ
387043
Hersteller Artikel Nr.:
387043
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Adapterring D=16 schwarz, ø-Schlauch innen: 16 mm, Type: AX16
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


