LEGRAND - Adapterring D=21 Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387034
Innendurchmesser - 21 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 74152900
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561089389
Sonepar Artikelnummer
120513253
Hersteller Artikelnummer
387034
Hersteller Typ
387034
Hersteller Artikel Nr.:
387034
Innendurchmesser:
21 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74152900
Gewicht:
0.003 kg
Adapterring D=21 Metall, ø-Schlauch innen: 21 mm, Type: AT21
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


