LEGRAND - Adapterring D=21 Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387014
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 21 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561089297
Sonepar Artikelnummer
120697433
Hersteller Artikelnummer
387014
Hersteller Typ
387014
Hersteller Artikel Nr.:
387014
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
21 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Adapterring D=21 schwarz, ø-Schlauch innen: 21 mm, Type: AN21
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


