LEGRAND - Adapterring D=27 Rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387005
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 27 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561197985
Sonepar Artikelnummer
120697431
Hersteller Artikelnummer
387005
Hersteller Typ
387005
Hersteller Artikel Nr.:
387005
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
27 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Adapterring D=27 rot, ø-Schlauch innen: 27 mm, Type: AR27
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


