LEGRAND - Aderendhülsen Starfix für Leiterquerschnitt 0,5 mm² (Weiß), isoliert, Rollenmag.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037641
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Hülsenlänge - 7.6 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
3000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060376413
Sonepar Artikelnummer
120039397
Hersteller Artikelnummer
037641
Hersteller Typ
037641
Hersteller Artikel Nr.:
037641
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Hülsenlänge:
7.6 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


