LEGRAND - Aderendhülsen Starfix für Leiterquerschnitt 0,75 mm² (Blau), isoliert, in Bänd

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037662
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
480 Stück
Standardartikel
EAN
3245060376628
Sonepar Artikelnummer
120029490
Hersteller Artikelnummer
037662
Hersteller Typ
037662
Hersteller Artikel Nr.:
037662
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


