LEGRAND - Aderendhülsen Starfix für Leiterquerschnitt 1,5 mm² (Schwarz), isoliert, in Bänd

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037664
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Standardartikel
EAN
3245060376642
Sonepar Artikelnummer
120029492
Hersteller Artikelnummer
037664
Hersteller Typ
037664
Hersteller Artikel Nr.:
037664
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


