LEGRAND - Aderendhülsen Starfix für Leiterquerschnitt 1 mm² (Rot), isoliert, Rollenmagazin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037643
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1 mm²
Hülsenlänge - 7.6 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
3000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060376437
Sonepar Artikelnummer
120039399
Hersteller Artikelnummer
037643
Hersteller Typ
037643
Hersteller Artikel Nr.:
037643
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
7.6 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


