LEGRAND - Aderendhülsen Starfix für Leiterquerschnitt 16 mm² (Weiß), isoliert, in Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037670
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 16 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060376703
Sonepar Artikelnummer
120029497
Hersteller Artikelnummer
037670
Hersteller Typ
037670
Hersteller Artikel Nr.:
037670
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


