LEGRAND - Aderendhülsen Starfix für Leiterquerschnitt 2,5 mm² (Grau), isoliert, Rollenmag.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037645
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Hülsenlänge - 7.6 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
2500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060376451
Sonepar Artikelnummer
120039401
Hersteller Artikelnummer
037645
Hersteller Typ
037645
Hersteller Artikel Nr.:
037645
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Hülsenlänge:
7.6 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


