LEGRAND - Aderendhülsen Starfix für Leiterquerschnitt 35 mm² (Rot), isoliert, in Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037677
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 35 mm²
Hülsenlänge - 18 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060376772
Sonepar Artikelnummer
120696704
Hersteller Artikelnummer
037677
Hersteller Typ
037677
Hersteller Artikel Nr.:
037677
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
35 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


