LEGRAND - Aderendhülsen Starfix für Leiterquerschnitt 4 mm² (Orange), isoliert, in Bändern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037667
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 4 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Standardartikel
EAN
3245060376673
Sonepar Artikelnummer
120029494
Hersteller Artikelnummer
037667
Hersteller Typ
037667
Hersteller Artikel Nr.:
037667
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
orange
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


