LEGRAND - AKTIVER ENTSTÖRKOMPENSATOR FÜR LEDS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 040149
Ausführung - dynamisch
Geeignet für Konstantstrom - Nein
Geeignet für Konstantspannung - Nein
Ausgangsspannung - 85 .. 253 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970856227
Sonepar Artikelnummer
120512800
Hersteller Artikelnummer
040149
Hersteller Typ
040149
Hersteller Artikel Nr.:
040149
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Konstantstrom:
Nein
Geeignet für Konstantspannung:
Nein
Ausgangsspannung:
85 .. 253 V
Ausgangsleistung:
0.4 .. 1.5 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
31.2 mm
Breite:
27.56 mm
Höhe:
11.9 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


