LEGRAND - Alamgeber/Blinklicht SM_FLASH zur Anbindung an den Sensormanager

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310903
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245063109032
Sonepar Artikelnummer
120364389
Hersteller Artikelnummer
310903
Hersteller Typ
310903
Hersteller Artikel Nr.:
310903
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.268 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


