LEGRAND - AlphaLux³ D21 Dämmerungsschalter mit Wochenschaltuhr,inkl.Lichtfänger,230VAC,2TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412626
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Einstellbereich Helligkeitswert - 1 .. 100000 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler - 50 m
Montageart Lichtfühler - Wandanbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245064126267
Sonepar Artikelnummer
120380449
Hersteller Artikelnummer
412626
Hersteller Typ
412626
Hersteller Artikel Nr.:
412626
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
1 .. 100000 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
50 m
Montageart Lichtfühler:
Wandanbau
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP65
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
600 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
Ja
Tasteingang:
Nein
Bemessungsspannung Lichtfühler:
230 V
Schutzklasse Lichtfühler:
II
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.336 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


