Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - AlphaRex³ D11 ASTRO 230VAC Astroschaltuhr 1 Kanal, 1-modulig

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - AlphaRex³ D11 ASTRO 230VAC Astroschaltuhr 1 Kanal, 1-modulig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 412679

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230 V

  • 24 h Programm - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9636000000002

Sonepar Artikelnummer

120971287

Hersteller Artikelnummer

412679

Hersteller Typ

412679

Hersteller Artikel Nr.:

412679

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230 V

24 h Programm:

Ja

Wochenprogramm:

Ja

Astroprogramm:

Ja

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

0.9996 s

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 .. 60 Hz

Gangreserve in Jahren:

5

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.1 s

Textführung im Display:

Ja

Externe Programmierung:

Ja

Mit Speicherkarte:

Nein

60 min Programm:

Nein

Jahresprogramm:

Nein

Ferienprogramm:

Ja

Impulsprogramm:

Nein

Zyklusprogramm:

Ja

Zufallsprogramm:

Ja

Betriebsstundenzähler:

Ja

Netzsynchron:

Ja

Quarzgesteuert:

Ja

Funkgesteuert:

Nein

Funkgesteuert (DCF77):

Nein

GPS:

Nein

Anzahl der Speicherplätze:

28

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

Ja

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Externer Tastereingang:

Ja

Schaltungsvorwahl:

Ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

17.8 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.001 kg

Legrand AlphaRex³ D11 astro, einmodulige digitale Astrozeitschaltuhr mit Kombifunktion, 1 Kanal, 28 Schaltprogramme, Betriebsspannung 230 V 50/60 Hz, Astrofunktion (Sonnenunter/-aufgänge) kombinierbar mit Wochenzeitschaltuhrfunktion. Steuerung direkt aus der Verteilung, kein separater Lichtfänger notwendig. Programmerstellung direkt am Gerät oder mit PC, AlphaSoft, PC-Adapter(412873) und Datenschlüssel(412872). Dauer EIN/AUS, Ferienprogramm, Zufallsprogramm, 1 Std.-Test, PIN-Code Sperre, Betriebsstundenzähler, Hintergrundbeleuchtung, Steuereingang, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, 5 Jahre Gangreserve, Ganggenauigkeit +/- 0,1 Sek/Tag, Kürzeste Schaltzeit: 1 Sek., Nulldurchgangsschaltung. Schaltausgang: 1 Wechsler. Gerätebreite 1 TE.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie