LEGRAND - AlphaRex³ D11 digitale Wochenzeitschaltuhr, 230 VAC, 1 Kanal, 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412669
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 230 V
Gangreserve in Stunden - 43680
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971460447
Sonepar Artikelnummer
120588445
Hersteller Artikelnummer
412669
Hersteller Typ
412669
Hersteller Artikel Nr.:
412669
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230 V
Gangreserve in Stunden:
43680
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Astroprogramm:
Nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
0.9996 s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 .. 60 Hz
Gangreserve in Jahren:
5
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.1 s
Textführung im Display:
Ja
Externe Programmierung:
Ja
Mit Speicherkarte:
Nein
60 min Programm:
Nein
Jahresprogramm:
Nein
Ferienprogramm:
Ja
Impulsprogramm:
Nein
Zyklusprogramm:
Ja
Zufallsprogramm:
Ja
Betriebsstundenzähler:
Ja
Netzsynchron:
Ja
Quarzgesteuert:
Ja
Funkgesteuert:
Nein
Funkgesteuert (DCF77):
Nein
GPS:
Nein
Anzahl der Speicherplätze:
28
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Externer Tastereingang:
Nein
Schaltungsvorwahl:
Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
17.8 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.135 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


