LEGRAND - AlphaRex³ D21 digitale Astrozeitschaltuhr, 24 VAC, 1 Kanal, 2TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412656
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 24 V
Gangreserve in Stunden - 43800
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245064126564
Sonepar Artikelnummer
120380425
Hersteller Artikelnummer
412656
Hersteller Typ
412656
Hersteller Artikel Nr.:
412656
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
24 V
Gangreserve in Stunden:
43800
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Astroprogramm:
Ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
0.9996 s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 .. 60 Hz
Gangreserve in Jahren:
5
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.1 s
Textführung im Display:
Ja
Externe Programmierung:
Ja
Mit Speicherkarte:
Nein
60 min Programm:
Nein
Jahresprogramm:
Ja
Ferienprogramm:
Ja
Impulsprogramm:
Nein
Zyklusprogramm:
Ja
Zufallsprogramm:
Ja
Betriebsstundenzähler:
Ja
Netzsynchron:
Ja
Quarzgesteuert:
Ja
Funkgesteuert:
Nein
Funkgesteuert (DCF77):
Nein
GPS:
Nein
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
0.996 s
Anzahl der Speicherplätze:
56
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Externer Tastereingang:
Ja
Schaltungsvorwahl:
Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35.6 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.187 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


