Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - AlphaRex³ D22 astro BLE 230VAC Astroschaltuhr 2 Kanal

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - AlphaRex³ D22 astro BLE 230VAC Astroschaltuhr 2 Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 412724

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Versorgungsspannung - 230 V

  • 24 h Programm - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414971975552

Sonepar Artikelnummer

120773052

Hersteller Artikelnummer

412724

Hersteller Typ

412724

Hersteller Artikel Nr.:

412724

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kanäle:

2

Versorgungsspannung:

230 V

24 h Programm:

Ja

Wochenprogramm:

Ja

Astroprogramm:

Ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

0.9996 s

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 .. 60 Hz

Gangreserve in Jahren:

5

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.1 s

Textführung im Display:

Ja

Externe Programmierung:

Ja

Mit Speicherkarte:

Nein

60 min Programm:

Nein

Jahresprogramm:

Nein

Ferienprogramm:

Ja

Impulsprogramm:

Nein

Zyklusprogramm:

Ja

Zufallsprogramm:

Ja

Betriebsstundenzähler:

Ja

Netzsynchron:

Ja

Quarzgesteuert:

Ja

Funkgesteuert:

Nein

Funkgesteuert (DCF77):

Nein

GPS:

Nein

Anzahl der Kontakte:

2

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

0.9996 s

Anzahl der Speicherplätze:

56

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Externer Tastereingang:

Ja

Schaltungsvorwahl:

Ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35.6 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.203 kg

Legrand AlphaRex³ D22 astro BLE, digitale Astrozeitschaltuhr mit Kombifunktion, 2 Kanal, 56 Schaltprogramme (28 pro Kanal), Betriebsspannung 230 V 50/60 Hz, Astrofunktion (Sonnenunter/-aufgänge) kombinierbar mit Wochenzeitschaltuhrfunktion. Steuerung direkt aus der Verteilung, kein separater Lichtfänger notwendig. Programmerstellung direkt am Gerät oder per App Time Switch von Legrand direkt über Bluetooth programmierbar. Datenschlüsselaufnahme entfällt. Dauer EIN/AUS, Ferienprogramm, Zufallsprogramm, 1 Std.-Test, PIN-Code Sperre, Betriebsstundenzähler, Hintergrundbeleuchtung, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, 5 Jahre Gangreserve, Ganggenauigkeit +/- 0,1 Sek/Tag, Kürzeste Schaltzeit: 1 Sek., Nulldurchgangsschaltung. Schaltausgang: 2 Wechsler.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie