LEGRAND - Altis Schrauben M6x10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036775
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060367756
Sonepar Artikelnummer
120512921
Hersteller Artikelnummer
036775
Hersteller Typ
036775
Hersteller Artikel Nr.:
036775
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
10 mm
Schraubsystem:
Sechskant mit Schraubschlitz
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181582
Gewicht:
0.005 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


