LEGRAND - Alu-Gehäuse 100x100x59

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387740
Länge - 100 mm
Breite - 100 mm
Tiefe - 59 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561507937
Sonepar Artikelnummer
120513254
Hersteller Artikelnummer
387740
Hersteller Typ
387740
Hersteller Artikel Nr.:
387740
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
59 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.274 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


