LEGRAND - Alu-Gehäuse 140x115x60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387741
Länge - 140 mm
Breite - 115 mm
Tiefe - 60 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561507968
Sonepar Artikelnummer
120513255
Hersteller Artikelnummer
387741
Hersteller Typ
387741
Hersteller Artikel Nr.:
387741
Länge:
140 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
60 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.474 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


