LEGRAND - Alu-Gehäuse 166x142x64

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387742
Länge - 166 mm
Breite - 142 mm
Tiefe - 64 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561507999
Sonepar Artikelnummer
120513256
Hersteller Artikelnummer
387742
Hersteller Typ
387742
Hersteller Artikel Nr.:
387742
Länge:
166 mm
Breite:
142 mm
Tiefe:
64 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.642 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


