LEGRAND - Alu-Gehäuse 192x168x80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387743
Länge - 192 mm
Breite - 168 mm
Tiefe - 80 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561508026
Sonepar Artikelnummer
120513257
Hersteller Artikelnummer
387743
Hersteller Typ
387743
Hersteller Artikel Nr.:
387743
Länge:
192 mm
Breite:
168 mm
Tiefe:
80 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.943 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


