LEGRAND - Alu-Gehäuse 253x217x93

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387744
Länge - 253 mm
Breite - 217 mm
Tiefe - 93 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561508057
Sonepar Artikelnummer
120513258
Hersteller Artikelnummer
387744
Hersteller Typ
387744
Hersteller Artikel Nr.:
387744
Länge:
253 mm
Breite:
217 mm
Tiefe:
93 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.749 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


