LEGRAND - Alu-Gehäuse 314x264x122

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387745
Länge - 314 mm
Breite - 264 mm
Tiefe - 122 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561508088
Sonepar Artikelnummer
120513259
Hersteller Artikelnummer
387745
Hersteller Typ
387745
Hersteller Artikel Nr.:
387745
Länge:
314 mm
Breite:
264 mm
Tiefe:
122 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.997 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


