LEGRAND - Alu-Gehäuse 410x315x150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387746
Länge - 410 mm
Breite - 315 mm
Tiefe - 150 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561508118
Sonepar Artikelnummer
120513260
Hersteller Artikelnummer
387746
Hersteller Typ
387746
Hersteller Artikel Nr.:
387746
Länge:
410 mm
Breite:
315 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.500 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


