LEGRAND - Amperemeter, analog, direkte Messung, Messbereichs-Skala: 0 - 30 A, 4TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004602
Messbereich - 0 .. 30 A
Wandleranschluss - Ja
Spannungsart - AC/DC
Ausführung - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060046026
Sonepar Artikelnummer
120037667
Hersteller Artikelnummer
004602
Hersteller Typ
004602
Hersteller Artikel Nr.:
004602
Messbereich:
0 .. 30 A
Wandleranschluss:
Ja
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung:
DIN-Schiene
Max. Zeigerausschlag:
45 °
Messsystem:
sonstige
Nominaler Endwert der Skala:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.015
Verlustleistung:
1.1 W
Überstromskala:
Nein
Geeicht:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Schleppzeiger:
Nein
Skalenbeleuchtung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.200 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


