Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Amperemeter-Umschalter, 4-Stellungen, 3-phasig, Umschalter 3 Teilungseinheiten

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Amperemeter-Umschalter, 4-Stellungen, 3-phasig, Umschalter 3 Teilungseinheiten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 004650

  • Mit Nullstellung - Ja

  • Gerätebauart - sonstige

  • Geeignet für Reiheneinbau - Ja

  • Mit Bedienelement - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060046507

Sonepar Artikelnummer

120037678

Hersteller Artikelnummer

004650

Hersteller Typ

004650

Hersteller Artikel Nr.:

004650

Mit Nullstellung:

Ja

Gerätebauart:

sonstige

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit Bedienelement:

Nein

Schutzart (IP):

IP50

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.171 kg

Legrand Amperemeter-Umschalter, 4-Stellungen, 3-phasig, zum manuellen Einstellen der gewünschten Messtellen. Umschalter 3 Teilungseinheiten, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie