LEGRAND - Amperemeter/Voltmeter, digital, Amperemeter über Stromwandler, 4TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004663
Messbereich - 0 .. 8000 A
Wandleranschluss - Ja
Spannungsart - AC
Ausführung - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060046637
Sonepar Artikelnummer
120138844
Hersteller Artikelnummer
004663
Hersteller Typ
004663
Hersteller Artikel Nr.:
004663
Messbereich:
0 .. 8000 A
Wandleranschluss:
Ja
Spannungsart:
AC
Ausführung:
DIN-Schiene
Max. Zeigerausschlag:
45 °
Messsystem:
sonstige
Nominaler Endwert der Skala:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
1.1 W
Überstromskala:
Nein
Geeicht:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Schleppzeiger:
Nein
Skalenbeleuchtung:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.262 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


