LEGRAND - Anbaumodul Multibox, 3-reihig,anreihbar an 3-reihige Plexo³ Feuchtraumverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001918
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 0
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060019181
Sonepar Artikelnummer
120157110
Hersteller Artikelnummer
001918
Hersteller Typ
001918
Hersteller Artikel Nr.:
001918
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
119 mm
Einbauhöhe:
618 mm
Einbaubreite:
133 mm
Innentiefe:
48.5 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7046
Höhe:
622 mm
Breite:
137 mm
Tiefe:
123 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.718 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


