LEGRAND - Anreihverbinder,bestehend aus 2x Muffe M32, f.das Anreihen z.B. Plexo³ Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001967
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaption für Verdrahtungssysteme
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 42 mm
Höhe - 47 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060019679
Sonepar Artikelnummer
120157118
Hersteller Artikelnummer
001967
Hersteller Typ
001967
Hersteller Artikel Nr.:
001967
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaption für Verdrahtungssysteme
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
42 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
42 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.126 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


