Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Anschluss-Einheit/Bypass Keor DK Rack10-20kVA

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Anschluss-Einheit/Bypass Keor DK Rack10-20kVA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 311374

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 - 0

  • USB-Schnittstelle - Nein

  • SNMP - Nein

  • Netzwerkmanagementfähig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972968539

Sonepar Artikelnummer

121407055

Hersteller Artikelnummer

311374

Hersteller Typ

311374

Hersteller Artikel Nr.:

311374

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

USB-Schnittstelle:

Nein

SNMP:

Nein

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Modular:

Nein

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.126 kg

Parallel Kit für Keor DK 5-10kVA