LEGRAND - Anschlussgehäuse ''A'' G1 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387646
Länge - 126 mm
Breite - 75 mm
Tiefe - 70 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561121669
Sonepar Artikelnummer
120513262
Hersteller Artikelnummer
387646
Hersteller Typ
387646
Hersteller Artikel Nr.:
387646
Länge:
126 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.593 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


