LEGRAND - Anschlussgehäuse ''A'' G1 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387645
Länge - 126 mm
Breite - 75 mm
Tiefe - 70 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561121652
Sonepar Artikelnummer
120513263
Hersteller Artikelnummer
387645
Hersteller Typ
387645
Hersteller Artikel Nr.:
387645
Länge:
126 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.671 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


