LEGRAND - Anschlussgehäuse ''A'' G1''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387644
Länge - 113 mm
Breite - 59 mm
Tiefe - 54 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561121645
Sonepar Artikelnummer
120513264
Hersteller Artikelnummer
387644
Hersteller Typ
387644
Hersteller Artikel Nr.:
387644
Länge:
113 mm
Breite:
59 mm
Tiefe:
54 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.415 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


