LEGRAND - Anschlussgehäuse ''A'' G2 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387648
Länge - 222 mm
Breite - 110 mm
Tiefe - 110 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561121683
Sonepar Artikelnummer
120513267
Hersteller Artikelnummer
387648
Hersteller Typ
387648
Hersteller Artikel Nr.:
387648
Länge:
222 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
110 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
2.018 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


