LEGRAND - Anschlussgehäuse ''A'' G2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387647
Länge - 136 mm
Breite - 84 mm
Tiefe - 84 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561121676
Sonepar Artikelnummer
120513268
Hersteller Artikelnummer
387647
Hersteller Typ
387647
Hersteller Artikel Nr.:
387647
Länge:
136 mm
Breite:
84 mm
Tiefe:
84 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.821 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


