LEGRAND - Anschlussgehäuse ''A'' G3''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387649
Länge - 270 mm
Breite - 120 mm
Tiefe - 130 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561121690
Sonepar Artikelnummer
120513269
Hersteller Artikelnummer
387649
Hersteller Typ
387649
Hersteller Artikel Nr.:
387649
Länge:
270 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
130 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
2.650 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


